※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
GPアダプターPF管用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49489037
品番
FPGP-28Y
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
CD管・PF管と厚鋼電線管(ねじ付)相互の接続に使用します。
仕様
ねじ付、ワンタッチ型
寸法L(mm)
101
寸法D1(Φmm)
54
寸法D2(Φmm)
37.5
適合管
PF管:28⇔厚鋼:28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください