※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
14
14
18
20
寸法D(Φmm)
19.1
19.1
23
26.5
33.3
42.9
38.1
48
30.5
45.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
49492783
品番
MKB-1419S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。
付属品
ビス付
適合
形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。
寸法H(mm)
45.2
寸法D(Φmm)
19.1
寸法B(mm)
14
適合管
薄鋼:19、厚鋼:-、VE管:14、CD管:14、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:19.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください