曜日別特売
MKB-2225S クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様 未来工業 49492808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリップ (ビス止めタイプ)ステンレス仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法B(mm)14
寸法D(Φmm)26.5
内容量1セット(20個)注文コード49492808品番MKB-2225S
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。

付属品ビス付適合形鋼金具(SGK・SGKL)※ミラックハンガーには取り付けられません。寸法H(mm)53.4寸法D(Φmm)26.5寸法B(mm)14適合管薄鋼:25、厚鋼:22、VE管:22、CD管:-、PF管:-、ビニルハウス用鋼管:25.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする