曜日別特売
MF-16KFA PF管クリップ( 角度自在) 未来工業 49493097

 

MF-16KFA PF管クリップ( 角度自在) 未来工業 49493097
MF-16KFA PF管クリップ( 角度自在) 未来工業 49493097

PF管クリップ( 角度自在)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管PF管16
内容量1セット(10個)注文コード49493097品番MF-16KFA
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。
水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。
取り付けワンタッチ!

適合管PF管16寸法L(mm)29適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
注意
※ボルトのネジなし部分には支持できません。
※PF管クリップの近接ではPF管を曲げないでください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする