NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
6
6
10
8
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)
12
6
10
8
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
35
外径(Φmm)
26
15
17
20
26
30
34
38
45
55
68
全長W(mm)
30.4
18.8
24.5
27.6
30.4
32.6
34
40.1
46
57
77
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49494767
品番
MOR-26CK-6-12
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
12
全長W(mm)
30.4
許容トルク(N・m)
12
常用トルク(N・m)
6
外径(Φmm)
26
許容偏角(°)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
許容偏心(mm)
1.5
材質(本体)
A2017
質量(g)
23
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
14
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.5×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
300