MOR-38CK-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495135 MOR-38CK-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495135 MOR-38CK-10-16 カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49495135

カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49495135 品番 MOR-38CK-10-16
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)16 全長W(mm)40.1 許容トルク(N・m)56 常用トルク(N・m)28 外径(Φmm)38 許容偏角(°)3 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 許容偏心(mm)2.5 材質(本体)A2017 質量(g)64 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする