軸穴径D1(Φmm)22
軸穴径D2(Φmm)22
全長W(mm)46
許容トルク(N・m)60
常用トルク(N・m)30
外径(Φmm)45
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])14000
許容偏心(mm)3
材質(本体)A2017
質量(g)110
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)22
慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-5
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2400
キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D2側b(mm)6
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側t(mm)2.8