軸穴径D1(Φmm)22
軸穴径D2(Φmm)25
全長W(mm)77
許容トルク(N・m)160
常用トルク(N・m)80
外径(Φmm)68
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)4.5
材質(本体)A2017
質量(g)430
種類オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)38
慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400
キー呼び寸法(b×h)(mm)6×6・8×7
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D2側b(mm)8
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側t(mm)3.3