ZGV-36 ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業 49497778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(20個)
適合ノック径(Φmm)40.5~43.5
内容量1セット(20個)注文コード49497778品番ZGV-36
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。
機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。
ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。

材質ゴム製寸法H(mm)10寸法D1(Φmm)52寸法D2(Φmm)41.5取付厚(mm)1.2~2.5適合ノック径(Φmm)40.5~43.5
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする