曜日別特売
KC-SD1L ケーブルクリップ( ステンレス製) 未来工業 49500492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルクリップ( ステンレス製)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)13
内容量1セット(20個)注文コード49500492品番KC-SD1L
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

H・L形鋼へ結束バンドを取り付けるための台座です。
製品上面のねじ穴を利用してサドル、ボックス等の取り付けもできます。
錆に強いステンレス製です。

寸法L(mm)40寸法H(mm)13適合ねじタッピンねじ(2種)呼び4mm適合厚さ(mm)(鋼材)6~12
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする