曜日別特売
DC-2225 ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49502188

 

DC-2225 ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49502188
DC-2225 ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49502188

ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
寸法B(mm)33
寸法D(Φmm)25..4~26.5
内容量1セット(10個)注文コード49502188品番DC-2225
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。

付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付適合VE管/22mm、厚鋼電線管/22mm、薄鋼電線管/25mm寸法H(mm)43寸法D(Φmm)25..4~26.5寸法B(mm)33板厚(mm)1.2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする