曜日別特売
MSH-3YS ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業 49504114

ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ボルト径W3/8
埋設深さ(mm)36
内容量1セット(20個)注文コード49504114品番MSH-3YS
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

結露防止効果があります。
釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。)
台座が広く、安定性があります。
5色(赤・白・黄・青・緑)あります。
木毛板にも取り付けられます。
スラブ用断熱型枠にも使用できます。

仕様
断熱材用・プラスチック製
断熱材埋込深さ/19mm
下穴径(Φmm)木毛板:28、断熱材:19寸法l(mm)19ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)21.1(2150)埋設深さ(mm)36
注意
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。
※インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする