MLEW-2L プラモール付属品 エンド( フランジ付) 未来工業 49511464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラモール付属品 エンド( フランジ付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ライトブルー
規格2号
内容量1セット(10個)注文コード49511464品番MLEW-2L
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

開口穴が大きい場合に使用します。

ライトブルー寸法L(mm)58寸法H(mm)11.7規格2号寸法B(mm)39.2寸法b(mm)23.2適合開口径(mm)39迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49511507
2024-04-02
用途: 穴埋めのエンドとして使用。
PCWORKS電気・ガス・熱供給・水道業

天井や壁などの通線時に穴を隠すように使っています。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする