※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
プラモール付属品 エンド( フランジ付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
茶
グレー
ベージュ
ブラック
ライトブラウン
ミルキーホワイト
チョコレート
カベ白
クリーム
ライトブルー
規格
3号
0号
1号
2号
3号
全40種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49511586
品番
MLEW-3M
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
開口穴が大きい場合に使用します。
色
ミルキーホワイト
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
14.6
規格
3号
寸法B(mm)
44.6
寸法b(mm)
28.6
適合開口径(mm)
44迄
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください