未来工業
ジャンボモール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
ベージュ
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
17.5
17.5
21
27
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49513634
品番
ML-12M
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
蓋の装着が簡単にできます。
基台には釘穴とセンター溝が設けてあり、釘打ちが容易にできます。
色
ミルキーホワイト
寸法H(mm)
17.5
全長(m)
2
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
19.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください