※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ワゴンモール付属品 立上げ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
規格
OP3型
OP10型
OP3型
OP4型
OP5型
OP7型
OP8型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49514842
品番
OPU-3K
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
9.9
規格
OP3型
寸法B(mm)
33.8
寸法R(mm)
13.1
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください