OPSC6-J ワゴンモール( ソフトカバータイプ) 未来工業 49519374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワゴンモール( ソフトカバータイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード49519374品番OPSC6-J
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。
台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。
中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。
ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。
下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。
滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。
巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。
カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。

ベージュ質量(kg)7.6寸法D(mm)14.5×7寸法B(mm)10寸法d(Φmm)-全長(m)2
注意
※両端穴への入線には、下面をカットしてください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49519356
2021-03-13
用途: 畳の部屋に敷いてケーブルの敷設をする
教育・研究機関

畳の色と比較して色味は違いますが、個人的には問題ないように思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする