PHM-55T 巾木モール 未来工業 49519487

巾木モール

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チョコレート
内容量1本注文コード49519487品番PHM-55T
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。

チョコレート全長(m)1ケーブル上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 横方向の隠蔽配線のため
卸売・小売業

マンション入居時リフォームで、間柱があるために困難なVVFケーブルやHDMIケーブルを横方向に配線するために使用しました。
強弱の離隔がとれるのがメリット。
デメリットをあげるとすれば、
・1mしかないので継ぎ目が多くでる
・カットしにくい(通常のモールなら切れるモールカッターではダメで、のこぎりを使用しました)

対象商品 : 49519487
2023-02-14
用途: 部屋内配線
製造業

部屋内の配線整理に使用しました。
部屋の巾木にぴったりサイズのため綺麗にできました。
上下で分かれているため一本で弱電と強電を入れることができ便利でした。

対象商品 : 49519478
2018-05-31
用途: オーディオ関連の配線隠しに

使い回しが便利で重宝しています。カットがもう少し楽だとより良いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする