MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シフト レジスタ CMOSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(66個)
注文コード
49520793
品番
HV507PG-G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:PQFN 、 ロジック機能:シフトレジスター 、 ステージ数:64 、 ロジックファミリー:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 動作/操作モード:シリアル-パラレルコンバータ 、 エレメント数:18 、 ピン数:80 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 寸法:20.2 x 14.2 x 2.9mm 、 長さ:20.2mm 、 幅:14.2mm 、 動作温度 Min:0 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応