MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology シフト レジスタ CMOSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49520809
品番
HV507PG-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
パッケージタイプ:PQFN●ロジック機能:シフトレジスター●ステージ数:64●ロジックファミリー:CMOS●実装タイプ:表面実装●動作/操作モード:シリアル-パラレルコンバータ●エレメント数:18●ピン数:80●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●寸法:20.2 x 14.2 x 2.9mm●長さ:20.2mm●幅:14.2mm●トリガータイプ:正エッジ
RoHS指令(10物質対応)
対応