MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip Technology マイコン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(160個)
仕様
ファミリー名:PIC18F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:64MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
注文コード
49521728
品番
PIC18F46K42-I/PT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
仕様・内容量
が
432
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ファミリー名:PIC18F●パッケージタイプ:TQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:PIC●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:64 kB●最大周波数:64MHz●RAMサイズ:4 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:35●SPIチャンネル数:1●標準動作供給電圧:5.5 V●プログラムメモリタイプ:フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応