※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JFBS-HF-50 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522785 JFBS-HF-50 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522785 JFBS-HF-50 マグネット JFBS NBK(鍋屋バイテック会社) 49522785

マグネット JFBS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49522785 品番 JFBS-HF-50
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス 質量(g)152 寸法H(mm)10 吸着力(N)145 寸法h(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする