画像準備中

Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:ATmega 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:32 、 デバイスコア:AVR 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:16MHz 、 RAMサイズ:1 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:11 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。 注文コード49522823 品番ATMEGA16M1-AU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:ATmega 、 パッケージタイプ:TQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:32 、 デバイスコア:AVR 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:16 kB 、 最大周波数:16MHz 、 RAMサイズ:1 kB 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:11 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(CANコントローラ付き). これらのmegaAVRRマイクロコントローラは、CAN (コントローラエリアネットワーク) 2.0A/Bコントローラを搭載しており、ISO16845認定を取得しています。大量のプログラム / データメモリと最高20 MIPSも備えています。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする