※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
VE台付サドル用スペーサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ミルキーホワイト
グレー
ベージュ
呼び
28
16
22
28
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49522987
品番
SVESH-28J
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び
28
色
ベージュ
仕様
適合VE台付サドル:SVE-28□
台の高さ(mm)
25
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください