内容量1個
仕様ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:PDIP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:40●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:128 kB●最大周波数:20MHz●RAMサイズ:16 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●ADC解像度:10bit●8ビットPicoPower megaAVRファミリマイクロコントローラ. このシリーズのmegaAVRマイクロコントローラはpicoPowerテクノロジーを採用しているので、省エネに最適です。 これらの製品は大量のプログラム / データメモリを搭載しており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 picoPower megaAVRマイクロコントローラの特長と利点 オンチップフラッシュ SRAM 内部EEPROM SPI TWI (I2C) USART、USB、CAN / LINインターフェイス ウォッチドッグタイマ 精密発振器 GPIOピン A/Dコンバータ D/Aコンバータ 温度センサ内蔵 内部電圧リファレンス ブラウンアウト検出器
注文コード49523015
品番ATMEGA1284P-PU