内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:PLCC●実装タイプ:表面実装●ピン数:44●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:8 kB●最大周波数:8MHz●RAMサイズ:512 B●USBチャンネル:0●PWMユニット数:1●標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V●PWMチャンネル:3●8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
注文コード49523277
品番ATMEGA8515L-8JU