内容量1個
仕様ファミリー名:ATmega●パッケージタイプ:MLF●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:AVR●データバス幅:8bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:8MHz●RAMサイズ:8 kB●USBチャンネル:0●PWMユニット数:2●ADCチャンネル数:8●標準動作供給電圧:1.8 → 5.5 V●寸法:9.1 x 9.1 x 0.95mm●8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、32 → 256 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製の多様なmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを取り揃えています。 各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリに対応します。 すべてのタイプのマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega32 ATmega64 ATmega128 ATmega324 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
注文コード49523645
品番ATMEGA2561V-8MU