内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:AVR 、 パッケージタイプ:PDIP 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:14 、 デバイスコア:AVR 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:2 kB 、 最大周波数:20MHz 、 RAMサイズ:128 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:8 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
注文コード49523934
品番ATTINY24-20PU