内容量1袋(5個)
仕様ファミリー名:AVR 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:14 、 デバイスコア:AVR 、 データバス幅:8bit 、 プログラムメモリサイズ:4 kB 、 最大周波数:16MHz 、 RAMサイズ:256 B 、 USBチャンネル:0 、 PWMユニット数:1 、 ADCチャンネル数:12 、 標準動作供給電圧:1.7 → 5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
注文コード49524038
品番ATTINY441-SSU