※取付金具は付属しております。

ミニバイク用サブキャリア

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49524806 品番 RC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。

寸法(mm)330×285 用途ファミリーバイク用サブキャリア 付属品取付金具 材質/仕上スチール/クロムメッキ ブラック 質量(g)950(付属品込み) 最大積載量(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49524806
2025-10-01
用途:
バイクの積載強化
その他業種

こういうものが欲しかった、と思える商品で、価格も安く、良いと思います。その反面、溶接が十分と思えず、振動の多い車両に使用すると、破断するのではないかと感じます。塗装も薄いので、すぐに錆びそうです。溶接部分の補強と塗装の上塗りを行なった上で使用するつもりです。

2025-10-27
用途:
バイク修理
サイクルプロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アドレスv125sに使用。大きいキャリアバッグが積みたかったのでよかった。ぴったり。

対象商品:
49524806
2023-02-18
用途:
AF79タクトに取り付けました。
自動車・二輪車・自転車関連業

汎用品なのでねじ穴の位置が不安でしたが、AF79にはバッチリでした。取り付けボルトも8本あり、がっちり取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
49524806
2022-08-05
用途:
折り畳みコンテナを原付に
製造業

これで折りコンをがっちり取り付けれました
ノーマルのキャリアじゃ不安な方向け
自転車のかごをバイクにつけるのにも便利

1人が参考にしています
2021-10-13
用途:
原付に取り付け
その他業種

ホンダのトゥデイに取り付けました。
幅が合わなかったのですがなんとか取り付けることはできました。
作業的には簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
49524806
2021-08-15
用途:
BOX搭載
自動車・二輪車・自転車関連業

BOXを載せるのにちょっと荷台が小さかったので
購入しました。しっかり固定出来て満足です。

対象商品:
49524797
2021-11-16
用途:
バイク配達時
その他業種

350×290くらいです。重さは約1kg、鉄なので錆びます。

3人が参考にしています
対象商品:
49524806
2021-06-18
用途:
バイク(スクーター)のリアキャリアに取付で使用
サービス業

サイズが大きくて安くて丈夫なので大満足です。取り付けも簡単でした。一つだけお願いがありますが後部のフックを2つにしてほしいです。また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする