Microchip Technology マイコン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ファミリー名:SAM3S●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM Cortex M3●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:64MHz●RAMサイズ:48 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V●PWM:1 (4 x 16ビット)●SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。 注文コード49525596 品番ATSAM3S4BA-AU
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様・内容量432種類から選べます 他の種類を見る
仕様ファミリー名:SAM3S●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:64●デバイスコア:ARM Cortex M3●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:256 kB●最大周波数:64MHz●RAMサイズ:48 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:10●標準動作供給電圧:1.8 V、3.3 V●PWM:1 (4 x 16ビット)●SMART SAM3S ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3コアをベースにした、AtmelR SMART SAM3Sフラッシュマイクロコントローラ(MCU)は、システム設計を簡素にする機能や、消費電力量を2.3 mW @ 1 MHz、1.45 mW/MHz @ 64 MHz動作、及びリアルタイムクロックを稼動するバックアップモードで1.6 μAに低減する機能を統合しています。 このシリーズもパラレルキャプチャモードや、QTouch静電容量タッチサポートを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする