内容量1個
仕様ファミリー名:SAM4S●パッケージタイプ:LQFP●実装タイプ:表面実装●ピン数:100●デバイスコア:ARM Cortex M4●データバス幅:32bit●プログラムメモリサイズ:512 kB●最大周波数:120MHz●RAMサイズ:128 kB●USBチャンネル:1●PWMユニット数:1●ADCチャンネル数:16●標準動作供給電圧:1.2 V、3.3 V●幅:14mm●SMART SAM4S ARMR Cortex-M4マイクロコントローラ. 強力なARMR CortexR-M4コアをベースとするAtmelR SMART SAM4Sシリーズは、拡張可能な性能、メモリ密度、電力効率を実現します。 ハードウェアコート保護を内蔵しています。
注文コード49525666
品番ATSAM4S8CA-AU