内容量1袋(2個)
仕様ファミリー名:PIC16F、パッケージタイプ:TQFP、実装タイプ:表面実装、ピン数:44、デバイスコア:PIC、データバス幅:8bit、プログラムメモリサイズ:2 k x 14ワード、最大周波数:20MHz、RAMサイズ:128 B、USBチャンネル:0、PWMユニット数:1、ADCチャンネル数:8、SPIチャンネル数:0、標準動作供給電圧:2 → 5.5 V、高さ:1.05mm、PIC16F870 / 871 8ビットマイクロコントローラ. The PIC16F range of microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F870/871 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s Mid-Range core with an 8 level deep hardware stack and 35 instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory, 128 bytes RAM and EEPROM of 64 bytes. マイクロコントローラの機能. 20 MHz Max. CPU Speed 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O PinsーPIC16F870 Model 33 I/O PinsーPIC16F871 Model Power-On Reset (POR) Brown-Out Reset (BOR) Power-Up Timer (PWRT) Oscillator Start-Up Timer (OST) Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). 周辺機器. 10-bit Analogue-to-Digital Converter (ADC) ーPIC16F870 5 Channels, PIC16F871 8 Channels Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Parallel Slave Port (PSP)ーPIC16F871 Model Only
注文コード49534793
品番PIC16LF871-I/PT