Microchip 温度センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(60個) 仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:ドライバ 、 インターフェースタイプ:シリアル 、 精度:±5℃ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 長さ:10.16mm 、 高さ:4.06mm 、 幅:6.6mm 、 寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm 、 TC622/624シングルトリップポイントの温度センサ. TC622/624シングルトリップポイント温度センサは、周囲温度を検出します。 次に、周囲温度と外部抵抗器を使用して事前設定可能な温度が比較されます。 この抵抗器は、家庭用電化製品、CPU熱管理、火災 / 熱検出、電源の過熱検出、UPS、アンプ及びモータ用途に最適です。 注文コード49541154 品番TC622VPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様センサ機能:温度 、 出力タイプ:ドライバ 、 インターフェースタイプ:シリアル 、 精度:±5℃ 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:8 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:2.7 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 パッケージタイプ:PDIP 、 長さ:10.16mm 、 高さ:4.06mm 、 幅:6.6mm 、 寸法:10.16 x 6.6 x 4.06mm 、 TC622/624シングルトリップポイントの温度センサ. TC622/624シングルトリップポイント温度センサは、周囲温度を検出します。 次に、周囲温度と外部抵抗器を使用して事前設定可能な温度が比較されます。 この抵抗器は、家庭用電化製品、CPU熱管理、火災 / 熱検出、電源の過熱検出、UPS、アンプ及びモータ用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする