MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
出力電圧:3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.3mm 、 TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49542387
品番
TC1017-3.0VCTTR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:150mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:5 、 出力数:1 、 精度:±0.5% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.3mm 、 TC1017低ドロップアウト電圧レギュレータ