MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:220μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49542597
品番
MCP1726-2502E/MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:1A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.3 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:220μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 イネーブル:あり 、 MCP1726低ドロップアウト電圧レギュレータ