内容量1袋(5個)
仕様出力電圧:2.5 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOIC 、 出力電流 Max:2.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.25 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:20mA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ラインレギュレーション:0.5 % 、 MIC39101 1 A低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49542685
品番MIC39101-2.5YM