MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:200mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:0.01μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:6.7 x 3.71 x 1.7mm 、 MIC5201 200 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49542719
品番
MIC5201-3.3YS-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:3.3 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 出力電流 Max:200mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2 V 、 入力電圧 Max:26 V 、 ピン数:3+Tab 、 極性:正 、 静止電流:0.01μA 、 精度:±2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 寸法:6.7 x 3.71 x 1.7mm 、 MIC5201 200 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応