内容量1袋(10個)
仕様出力電圧:1.2 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:230mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:5μA 、 精度:2% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 高さ:1.6mm 、 MCP1703A低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49542816
品番MCP1703AT-1202E/MB