MICROCHIP
MICROCHIPの 電子部品(オンボード)
MICROCHIPの 能動部品
MICROCHIPの ディスクリート
Microchip 低ノイズLDO電圧レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
出力電圧:1.2 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:5μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:2.6mm 、 MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード
49542859
品番
MCP1703T-1202E/MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
191
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:1.2 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 極性:正 、 静止電流:5μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:2.6mm 、 MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応