内容量1袋(5個)
仕様出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-23A 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:13.2 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:0.002mA 、 精度:±0.4% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:1.8mm 、 MCP1702低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49542877
品番MCP1702T-1802E/CB