内容量1リール(1000個)
仕様出力電圧:1.8 V 、 出力タイプ:固定 、 パッケージタイプ:SOT-89 、 出力電流 Max:250mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:2.7 V 、 入力電圧 Max:16 V 、 ピン数:3 、 出力数:1 、 静止電流:5μA 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ロードレギュレーション:2.5 % 、 MCP1703低ドロップアウト電圧レギュレータ
注文コード49542904
品番MCP1703T-1802E/MB