※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード (鐘型)防火ダンパー付防虫ネット付

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49553963 品番 PYK-S100AD1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)

材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) シルバー 寸法L(mm)146 寸法H(mm)87 寸法D(Φmm)97 寸法B(mm)140 寸法l(mm)27 寸法b(mm)157 寸法h(mm)43 温度ヒューズ72 適合ダクト100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49553963
2020-08-25
用途:
排気等交換

防虫ネットを外から掃除できるので助かった。価格が安ければもっと需要も出ると思うが、この価格だと施主によっては難色を示される。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする