※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する色ブラック
内容量1個注文コード49554663品番PYT-S100ADK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898販売価格(税別)
特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。