MD-60J モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー) 未来工業 49556806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モールダクト (スタンダード)(ケーブル配線保護カバー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード49556806品番MD-60J
参考基準価格(税別)¥3,690販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。

ベージュ付属品ストッパー付寸法H(mm)50規格60型寸法B(mm)60寸法b(mm)45寸法h(mm)44.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする