PDK-1020 プラスチックダクト用 補強金具 未来工業 49561907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックダクト用 補強金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法H(mm)65
種類1020型
内容量1個注文コード49561907品番PDK-1020
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。

種類1020型寸法L(mm)177寸法H(mm)65寸法P(mm)120材質電着塗装(色:黒)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モールダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする