※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
プラスチックダクト用 補強金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
23
65
23
40
37
種類
510型
1010型
1020型
510型
55型
715型
77型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561916
品番
PDK-510
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。
種類
510型
寸法L(mm)
87
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
40
材質
電着塗装(色:黒)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください