※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
プラスチックダクト用 補強金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
37
65
23
40
37
種類
77型
1010型
1020型
510型
55型
715型
77型
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49561943
品番
PDK-77
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
プラスチックダクトを壁面固定する場合のダクト(蓋)の落下防止に使用します。
種類
77型
寸法L(mm)
57
寸法H(mm)
37
寸法P(mm)
-
材質
電着塗装(色:黒)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください