SGAH-15D ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様 未来工業 49563492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックル サポート金具溶融めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法L(mm)240
内容量1個注文コード49563492品番SGAH-15D
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

寸法L(mm)240適合SGAシリーズ(SGA-12Lは除く。)仕様適合H形鋼幅(B)75~150mm
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする