SGPA-20A ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業 49564628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビームラックル角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法W(mm)240
内容量1個注文コード49564628品番SGPA-20A
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

仕様金属製丸形フランジ付寸法L(mm)290寸法W(mm)240適合鋼材高さ(mm)200以下適合鋼材幅(mm)140~205
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする